Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-H-03-B/4

  • ERIKS:13913396
  • Hersteller:1020023401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,29 €/ Stückexkl. MwSt

127,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-H-03-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm