Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-014-G-05-B/4 |
Grösse | 14 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 84 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |