Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-B-50-B/2

  • ERIKS:1056500
  • Hersteller:1020007933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,95 €/ Stückexkl. MwSt

63,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-B-50-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm