Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-B-10-B/2

  • ERIKS:14044258
  • Hersteller:1020002260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,59 €/ Stückexkl. MwSt

72,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-B-10-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm