Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-M-05-B/2

  • ERIKS:14737061
  • Hersteller:1020001133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,39 €/ Stückexkl. MwSt

143,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-M-05-B/2
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm