Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-G-20-B/4

  • ERIKS:12345188
  • Hersteller:1020023339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,97 €/ Stückexkl. MwSt

22,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-G-20-B/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm