Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SD-015-K-10-B

  • ERIKS:13913195
  • Hersteller:1020002236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,63 €/ Stückexkl. MwSt

41,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SD
Kennziffer
SD-015-K-10-B
Grösse
15
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
197 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm