89,73 €/ Stückexkl. MwSt
106,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SD |
Kennziffer | SD-015-E-03-B/4 |
Grösse | 15 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 197 mm |
Innendurchmesser | 20.5 mm |
Außendurchmesser | 45.5 mm |