Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-800-D-20-B

  • ERIKS:14043930
  • Hersteller:1020018820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

294,93 €/ Stückexkl. MwSt

350,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-800-D-20-B
Grösse
800
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
992 mm
Innendurchmesser
94.7 mm
Außendurchmesser
160 mm