Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-500-E-05-B/4

  • ERIKS:14043921
  • Hersteller:1020018872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

641,57 €/ Stückexkl. MwSt

763,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-500-E-05-B/4
Grösse
500
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
757 mm
Innendurchmesser
72.5 mm
Außendurchmesser
140 mm