Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-471-B-25-B

  • ERIKS:1055404
  • Hersteller:1020005692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.277,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.520,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-471-B-25-B
Grösse
471
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
761.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm