Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-371-K-20-B

  • ERIKS:14736418
  • Hersteller:1020005686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

218,71 €/ Stückexkl. MwSt

260,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-371-K-20-B
Grösse
371
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
513.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm