630,43 €/ Stückexkl. MwSt
750,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-371-B-60-B |
Grösse | 371 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 513.5 mm |
Innendurchmesser | 93.7 mm |
Außendurchmesser | 142.5 mm |