136,70 €/ Stückexkl. MwSt
162,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-250-K-20-B |
Grösse | 250 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 385 mm |
Innendurchmesser | 94 mm |
Außendurchmesser | 142 mm |