Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-250-E-10-B/4

  • ERIKS:14736391
  • Hersteller:1020023157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,61 €/ Stückexkl. MwSt

450,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-250-E-10-B/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
385 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm