663,88 €/ Stückexkl. MwSt
790,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-240-B-40-B |
Grösse | 240 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 400 mm |
Innendurchmesser | 72.5 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |