Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-E-20-B/4

  • ERIKS:14736385
  • Hersteller:1020023154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,92 €/ Stückexkl. MwSt

439,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-200-E-20-B/4
Grösse
200
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
378 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm