Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-200-B-25-B-NB

  • ERIKS:1056960
  • Hersteller:1020008752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

876,22 €/ Stückexkl. MwSt

1.042,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-200-B-25-B-NB
Grösse
200
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
378 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm