Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-151-B-100-B

  • ERIKS:14736369
  • Hersteller:1020005631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

260,96 €/ Stückexkl. MwSt

310,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-151-B-100-B
Grösse
151
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
263.5 mm
Innendurchmesser
93.7 mm
Außendurchmesser
142.5 mm