Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-150-K-10-B

  • ERIKS:14736367
  • Hersteller:1020002120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,81 €/ Stückexkl. MwSt

139,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-150-K-10-B
Grösse
150
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
262 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm