Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-130-B-40-B

  • ERIKS:14736351
  • Hersteller:1020002096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

491,82 €/ Stückexkl. MwSt

585,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-130-B-40-B
Grösse
130
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
255 mm
Innendurchmesser
94 mm
Außendurchmesser
142 mm