Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-061-B-100-B

  • ERIKS:14736312
  • Hersteller:1020007184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,28 €/ Stückexkl. MwSt

100,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-061-B-100-B
Grösse
61
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm