Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-045-B-10-B

  • ERIKS:14736295
  • Hersteller:1020002008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

356,87 €/ Stückexkl. MwSt

424,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-045-B-10-B
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
177 mm
Innendurchmesser
35.5 mm
Außendurchmesser
102.5 mm