Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-035-E-03-B/4

  • ERIKS:14736284
  • Hersteller:1020023081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,21 €/ Stückexkl. MwSt

72,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-035-E-03-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Innendurchmesser
45.9 mm
Außendurchmesser
74 mm