89,49 €/ Stückexkl. MwSt
106,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RS |
Kennziffer | RS-035-B-60-B |
Grösse | 35 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 148 mm |
Innendurchmesser | 45.9 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |