Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RS-024-K-10-B

  • ERIKS:14736274
  • Hersteller:1020001988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,76 €/ Stückexkl. MwSt

29,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RS
Kennziffer
RS-024-K-10-B
Grösse
24
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
143 mm
Innendurchmesser
32.8 mm
Außendurchmesser
53 mm