Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-115-E-05-B/4

  • ERIKS:13908743
  • Hersteller:1020023000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

295,76 €/ Stückexkl. MwSt

351,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-115-E-05-B/4
Grösse
115
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
655 mm
Innendurchmesser
49.5 mm
Außendurchmesser
86 mm