240,20 €/ Stückexkl. MwSt
285,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RP |
Kennziffer | RP-085-E-05-V/4 |
Grösse | 85 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 328 mm |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |