Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-010-E-10-B/4

  • ERIKS:13908742
  • Hersteller:1020022927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,55 €/ Stückexkl. MwSt

145,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RP
Kennziffer
RP-010-E-10-B/4
Grösse
10
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
208 mm
Innendurchmesser
41.5 mm
Außendurchmesser
78 mm