212,07 €/ Stückexkl. MwSt
252,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RN |
Kennziffer | RN-050-B-25-B-NB |
Grösse | 50 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 220 mm |
Innendurchmesser | 41 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |