69,57 €/ Stückexkl. MwSt
82,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RN |
Kennziffer | RN-016-E-10-B/4-NB |
Grösse | 16 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 166 mm |
Innendurchmesser | 22.9 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |