97,18 €/ Stückexkl. MwSt
115,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RL |
Kennziffer | RL-045-E-20-B/4 |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 218 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 99 mm |