Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-045-E-10-B/4

  • ERIKS:13908010
  • Hersteller:1020022839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,18 €/ Stückexkl. MwSt

115,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-045-E-10-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
218 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
99 mm