149,61 €/ Stückexkl. MwSt
178,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RL |
Kennziffer | RL-045-B-40-B |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 218 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 99 mm |