Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-005-E-10-B/4

  • ERIKS:14297220
  • Hersteller:1020022813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,16 €/ Stückexkl. MwSt

38,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-005-E-10-B/4
Grösse
5
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm