Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-10-V/5-B6.0

  • ERIKS:12353087
  • Hersteller:1020016436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

521,26 €/ Stückexkl. MwSt

620,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-G-10-V/5-B6.0
Grösse
600
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm