911,97 €/ Stückexkl. MwSt
1.085,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-300-S-50-B/2-NB |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 50 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 483 mm |
Innendurchmesser | 96.1 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |