Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-N-10-B/2-NB

  • ERIKS:14735723
  • Hersteller:1020003590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

285,95 €/ Stückexkl. MwSt

340,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-N-10-B/2-NB
Grösse
300
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm