Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-GP-20-B/5

  • ERIKS:14735721
  • Hersteller:6100148862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,12 €/ Stückexkl. MwSt

367,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-GP-20-B/5
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm