Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-GA-10-B/5-NB

  • ERIKS:14043808
  • Hersteller:6100020475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

295,01 €/ Stückexkl. MwSt

351,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-GA-10-B/5-NB
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 + Wasseraufnahme µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm