Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-05-B/5-NB

  • ERIKS:1056999
  • Hersteller:1020022759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

326,49 €/ Stückexkl. MwSt

388,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-G-05-B/5-NB
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm