Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-S-100-B/2

  • ERIKS:12345157
  • Hersteller:1020003554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

648,91 €/ Stückexkl. MwSt

772,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-S-100-B/2
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm