Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-03-V/5-NB

  • ERIKS:14043776
  • Hersteller:1020017916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

302,44 €/ Stückexkl. MwSt

359,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-G-03-V/5-NB
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm