Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-G-20-V/4

  • ERIKS:12353014
  • Hersteller:1020016407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,44 €/ Stückexkl. MwSt

164,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-G-20-V/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm