138,44 €/ Stückexkl. MwSt
164,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-160-G-10-B/4-NB-N |
Grösse | 160 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 334 mm |
Innendurchmesser | 68.2 mm |
Außendurchmesser | 114 mm |