257,66 €/ Stückexkl. MwSt
306,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-090-S-100-B/2-NB |
Grösse | 90 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 195 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |