Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-20-V/4

  • ERIKS:14735612
  • Hersteller:1020019160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,50 €/ Stückexkl. MwSt

105,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-G-20-V/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm