Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-05-V/4

  • ERIKS:14735607
  • Hersteller:1020022596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,26 €/ Stückexkl. MwSt

114,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-G-05-V/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm