Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-D-20-B/3

  • ERIKS:14735605
  • Hersteller:1020001811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,64 €/ Stückexkl. MwSt

74,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-D-20-B/3
Grösse
90
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm