Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-A-05-B/3

  • ERIKS:1054931
  • Hersteller:1020001798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

489,97 €/ Stückexkl. MwSt

583,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-A-05-B/3
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm